Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 -1000/COB/927/5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4000-4058075597525
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075597525
EAN/GTIN:
4058075597525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Leistungsstarke COB LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Lichtstrom: 1000 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex R
a
: > 90. Kleinste teilbare Einheit: 62,5 mm. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Außergewöhnlich homogenes Licht, ohne sichtbaren LED-Punkte dank COB Technologie. Große Designfreiheit dank Flexibilität und Schneidbarkeit des Moduls. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Voutenbeleuchtung. Bars, Restaurants, Hotels. Büros. Wohnräume. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
384
Lampenleistung je Meter:
11.0 W
Lichtstrom je Meter:
1010 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Max. Systemleistung:
38.00 W
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.70 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
LEDVANCE
>
Classic
>
Light Engines & LED Module
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 5m
,
led streifen
,
LED-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flat Profiles for LED Strips -PF01/UW/22X6/10/1
LEDVANCE
4058075278196
ab € 2,54*
Zubehör
Flat Profiles for LED Strips -PF01/UW/22X6/10/2
LEDVANCE
4058075401532
ab € 6,32*
Zubehör
Flat Profiles for LED Strips -PF02/U/16X5/10/1
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,57*
Zubehör
Flat Profiles for LED Strips -PF02/U/16X5/10/2
LEDVANCE
4058075401563
ab € 6,33*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM01/UW/21,5X12/10/1
LEDVANCE
4058075278318
ab € 2,57*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM02/R/18X15,5/10/1
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,64*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM04/UW/23X15,5/10/1
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,67*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM05/U/17,5X14,5/10/1
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM06/E/18X18/12/1
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen