Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 -1000/COB/930/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075597532
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075597532
EAN/GTIN:
     4058075597532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Leistungsstarke COB LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Lichtstrom: 1000 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Kleinste teilbare Einheit: 62,5 mm. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Außergewöhnlich homogenes Licht, ohne sichtbaren LED-Punkte dank COB Technologie. Große Designfreiheit dank Flexibilität und Schneidbarkeit des Moduls. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Voutenbeleuchtung. Bars, Restaurants, Hotels. Büros. Wohnräume. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
384
Lampenleistung je Meter:
11.0 W
Lichtstrom je Meter:
1010 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Max. Systemleistung:
38.00 W
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.70 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led modul, LED-Modul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075278196
ab € 2,50*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401532
ab € 6,18*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401563
ab € 6,17*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278318
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,96*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.