Flache Panelleuchten für Deckenanbau. Produkteigenschaften: Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Produktvorteile: Sehr homogenes Licht. Schnelle und einfache Montage durch eine Person. Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung. Dekorative Wohnbeleuchtung. Decken. Technische Ausstattung: Vorgefertigtes Montageset, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Geeignet für Pendelaufhängung: | false |
Geeignet für Deckenmontage: | false |
Geeignet für Einbaumontage: | false |
Geeignet für Anbaumontage: | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false |
Mit Leuchtmittel: | true |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters: | matt |
Spannungsart: | AC |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Mit Betriebsgerät: | true |
Dimmung 0-10 V: | false |
Dimmung 1-10 V: | false |
Dimmung DALI: | false |
Dimmung DMX: | false |
Dimmung DSI: | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false |
Dimmung LineSwitch: | false |
Dimmung herstellerspezifisch: | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | false |
Dimmung Phasenabschnitt: | false |
Dimmung Phasenanschnitt: | false |
Dimmung programmierbar: | false |
Dimmung RF: | false |
Dimmung Sine Wave Reduction: | false |
Dimmung Touch and Dim: | false |
Dimmung Zigbee: | false |
Dimmung mit Push-button: | false |
Ohne Dimmfunktion: | true |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 25000 h |
Schutzart (IP): | IP20 |
Schlagfestigkeit: | IK03 |
Schutzklasse: | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 °C | +40 °C |
Geeignet für Notlicht: | false |
Mit Bewegungsmelder: | false |
Mit Lichtsensor: | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false |
Mit Luftschlitzen: | false |
Max. Systemleistung: | 22.00 W |
Leuchtenlichtausbeute: | 73 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1600 lm |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Leistungsfaktor: | 0.90 |
Breite: | 300.00 mm |
Höhe/Tiefe: | 56.00 mm |
Länge: | 595.00 mm |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Polzahl: | 3 |
Anschlussart: | Schraubklemme |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |