Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDinestra® DIM 3.1W 827 Frosted S14d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075607019
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075607019
EAN/GTIN:
     4058075607019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
LED Linienform
Dimmbare stabförmige LED-Lampen. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern. Für besonders homogene Ausleuchtung. Quecksilberfreie Lampen. Kolben aus Glas. Produktvorteile: Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Gute Farbwiedergabe. Anwendungsgebiete: Ideal für Spiegelbeleuchtung. Hotels, Restaurants. Anwendungen im Haushalt. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
16 mA
Leistungsfaktor:
0.83
Lampenleistung:
3.1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
275 lm
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
linear
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
S14d
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
29.00 mm
Länge:
300.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
64.7
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Linienlampe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Linienlampe, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, osram stabform led, led linienform, led linienlampe s14d, LED-lampe, LEDINESTRA, Spiegellampe, Linestra, Linearlight
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.