Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
BIOLUX HCL LED STRIP KIT ZB KIT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4000-4058075671270
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075671270
EAN/GTIN:
4058075671270
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Strip KIT, Tunable White, Zigbee. Produkteigenschaften: Zigbee 3.0 zertifizierte Tunable White Leuchten / LED strips für einfache Integration in Partnersysteme. Anschlussbereit an BIOLUX HCL und VIVARES ZIGBEE Steuereinheit. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K. Drahtlose Kommunikation zwischen Steuergerät und Leuchten über Zigbee-Protokoll. Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Produktvorteile: Set mit 5 m LED Band, passendem Treiber und Zigbee Adapter. Set Produkte ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), OTi Dali Treiber 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali Konverter (4062172044776) mit Zugentlastung ECO CI KIT (4008321392091). Set Produkte IP67 ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali Treiber 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali Konverter (4062172044776) mit Zugentlastung ECO CI KIT (4008321392091). BIOLUX HCL CONTROL UNIT zur Ansteuerung des LED Bandes muss separat erworben werden (EAN 4058075308657). Umfangreiches Zubehör ist auf der LEDVANCE Homepage in der Produktkategorie LED-Bänder zu finden. Ermöglicht individuelle HCL-Lichtlösungen im Zusammenspiel mit kompatiblen Zigbee HCL-Lichtsteuerungen. Biologisch optimierte Beleuchtung durch Anpassung des künstlichen Lichts an den natürlichen Tageslichtverlauf. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE control unit in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED strips. Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 40 BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips kombiniert mit BIOLUX HCL Steuereinheit. KIT verfügbar für Innen- oder Außenanwendungen. Voutenbeleuchtung. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App nur zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) des BIOLUX HCL Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS). LEDVANCE VIVARES App für Projektplanung und Kommissionierung (Inbetriebnahme) des VIVARES ZIGBEE Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
394
Lampenleistung je Meter:
21.6 W
Lampenleistung je Fuß:
21.6 W
Lichtstrom je Meter:
1700 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Max. Systemleistung:
108.00 W
Farbtemperatur:
2700 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10.00 mm
Länge:
5000.00 mm
Durchmesser:
1.20 mm
Kleinster Biegeradius:
33.0 mm
Mit Endstück:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
LEDVANCE
>
LED
>
LED - Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 4000k
,
led streifen
,
led streifen ip65
,
-
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 276,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,28*
€ 354,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connectors for TW LED Strips -12/SMB
LEDVANCE
4058075451599
ab € 1,43*
Zubehör
Connectors for TW LED Strips -CSD/P3
LEDVANCE
4058075451353
ab € 3,99*
Zubehör
Flat Profiles for LED Strips -PF02/U/16X5/10/1
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,57*
Zubehör
Flat Profiles for LED Strips -PF03/UW/25X7/12/2
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,36*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM01/UW/21,5X12/10/2
LEDVANCE
4058075401655
ab € 5,64*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM02/R/18X15,5/10/1
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,75*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM03/E/19X19/10/2
LEDVANCE
4058075401716
ab € 12,49*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW01/U/26X8/14/2
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,44*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW02/UW/39X26/14/1
LEDVANCE
4058075278134
ab € 6,02*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW03/U/26X26/14/2
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen