Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD32
MD32
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075693722
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075693722
EAN/GTIN:
     4058075693722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Seilabhängung
Aufhängungskit für LOW BAY FLEX. Produkteigenschaften: Seilaufhängung mit Klammer und 5 m justierbarem Stahlseil. Produktvorteile: Einfache Installation mit Aufhängebügel zum Einrasten. Technische Ausstattung: 5 m verstellbares Stahlseil.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125.0 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.