Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD32
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075695092
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075695092
EAN/GTIN:
     4058075695092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Durchverdrahtungskits für DAMP PROOF HOUSING GEN 2 und GEN 3. Produkteigenschaften: Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme. Produktvorteile: Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen. Anwendungsgebiete: Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche. Technische Ausstattung: 5x2,5 mm² Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen, Kabelverschraubung und Kabelhaltern. Erforderliches Zubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.