Downlight mit IP44-Schutz. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Lichtausbeute: 100 lm/W. Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Sehr homogenes Licht. Einfache Installation dank integriertem Treiber. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Geschäfte. Badezimmer. Technische Ausstattung: Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Geeignet für Anbaumontage: | true |
Geeignet für Einbaumontage: | true |
Geeignet für Pendelaufhängung: | false |
Geeignet für Deckenmontage: | true |
Geeignet für Traversenmontage: | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false |
Geeignet für Stromschienenmontage: | false |
Geeignet für Klemmmontage: | false |
Geeignet für Seilsystem: | false |
Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder: | false |
Mit Lichtsensor: | false |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 0 |
Fassung: | ohne |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Oberfläche: | unbehandelt |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Oberfläche gebürstet: | false |
Spannungsart: | AC |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | true |
Dimmung 0-10 V: | false |
Dimmung 1-10 V: | false |
Dimmung DALI: | false |
Dimmung DMX: | false |
Dimmung DSI: | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false |
Dimmung LineSwitch: | false |
Dimmung herstellerspezifisch: | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | false |
Dimmung Phasenabschnitt: | false |
Dimmung Phasenanschnitt: | false |
Dimmung programmierbar: | false |
Dimmung RF: | false |
Dimmung Sine Wave Reduction: | false |
Dimmung Touch and Dim: | false |
Dimmung Zigbee: | false |
Dimmung mit Push-button: | false |
Ohne Dimmfunktion: | true |
Reflektor: | ohne |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 20000 h |
Schutzart (IP): | IP44 |
Schlagfestigkeit: | IK03 |
Schutzklasse: | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 °C | +40 °C |
Max. Systemleistung: | 8.00 W |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Lichtstrom: | 800 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 800 lm |
Leistungsfaktor: | 0.50 |
Breite: | 115.00 mm |
Höhe/Tiefe: | 42.00 mm |
Länge: | 115.00 mm |
Außendurchmesser: | 115.00 mm |
Einbaubreite: | 100 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 40 mm |
Einbaulänge: | 100 mm |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Polzahl: | 2 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false |
Leuchtenlichtausbeute: | 100 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |