Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 166W 80DEG SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075715257
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075715257
EAN/GTIN:
     4058075715257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Aluminium-Reflektor für HIGHBAY COMPACT Leuchten. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel: 80°. Reflektor aus hochwertigem Aluminium.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
363.00 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Durchmesser:
363.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: -
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 54,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.