Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission, integriertem Treiber und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion, bis zu 137 lm/W. Produkteigenschaften: Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet. Einzelbatterieleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h. Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT). Batterietechnologie: LiFePO4. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: +5…+35 °C. Anbauleuchte mit direkter Lichtemission. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeit: IK08. Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm. Hohe Lichtausbeute: bis zu 137 lm/W. Produktvorteile: Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung. Schutz vor Abfallen der Abdeckung, Diebstahl und Vandalismus durch Sicherheitsschrauben
| |
Geeignet für Pendelaufhängung: | true |
Geeignet für Deckenmontage: | true |
Geeignet für Einbaumontage: | false |
Geeignet für Anbaumontage: | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 0 |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters: | matt |
Spannungsart: | AC/DC |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Betriebsgerät: | EVG |
Mit Betriebsgerät: | true |
Dimmung 0-10 V: | false |
Dimmung 1-10 V: | false |
Dimmung DALI: | false |
Dimmung DMX: | false |
Dimmung DSI: | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false |
Dimmung LineSwitch: | false |
Dimmung herstellerspezifisch: | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | false |
Dimmung Phasenabschnitt: | false |
Dimmung Phasenanschnitt: | false |
Dimmung programmierbar: | false |
Dimmung RF: | false |
Dimmung Sine Wave Reduction: | false |
Dimmung Touch and Dim: | false |
Dimmung Zigbee: | false |
Dimmung mit Push-button: | false |
Ohne Dimmfunktion: | true |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtaustritt: | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 70000 h |
Schutzart (IP): | IP44 |
Schlagfestigkeit: | IK08 |
Schutzklasse: | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | +5 °C | +35 °C |
Geeignet für Notlicht: | true |
Mit Bewegungsmelder: | false |
Mit Lichtsensor: | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false |
Mit Luftschlitzen: | false |
Max. Systemleistung: | 32.00 W |
Leuchtenlichtausbeute: | 130 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4160 lm |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Leistungsfaktor: | 0.90 |
Breite: | 166.00 mm |
Höhe/Tiefe: | 63.00 mm |
Länge: | 1176.00 mm |
Art der Verdrahtung: | mit Durchgangsverdrahtung |
Polzahl: | 4 |
Anschlussart: | Steckklemme |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |