Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANAN FOLD DIM 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075747869
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075747869
EAN/GTIN:
     4058075747869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion und Wiederaufladbarer Akku. Produkteigenschaften: Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel. Farbtemperatur: 4.000 K. Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter. Kann gefaltet und um 180° gebogen werden für maximale Flexibilität. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design. Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird. Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß. Anwendungsgebiete: Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Wohnzimmer. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Justierbar:
true
Biegbar:
true
Höhenverstellbar:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
true
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
true
Ohne Dimmfunktion:
false
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Mit Schalter:
true
Mit Steckdose:
false
Mit Dimmer:
true
Schutzklasse:
III
Max. Systemleistung:
5.20 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
85.00 mm
Höhe/Tiefe:
290.00 mm
Länge:
236.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.