Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB RGB 0.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075759282
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075759282
EAN/GTIN:
     4058075759282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Steckdosen-Nachtlicht mit Bewegungssensor und RGB. Produkteigenschaften: PIR-Bewegungsensor. RGB-Farbsteuerung. Versorgungsspannung: 220…240 V. Produktvorteile: Dekorativer RGB-Lichteffekt durch vier Lichtauslässe an jeder Ecke der Leuchte. Plug-and-Play durch EU Stecker. Anwendungsgebiete: Kinderschlafzimmer. Korridore, Treppenhäuser. Nur für Innenraumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
true
Drehbar:
false
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.