Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075759404
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075759404
EAN/GTIN:
     4058075759404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Steckdosen-Nachtlicht und integrierte Taschenlampe mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, induktives Laden der Taschenlampe. Produkteigenschaften: Nachtlicht- (3000K) und Taschenlampenfunktion (6500K). PIR-Bewegungs- und Tageslichtsensor. Taschenlampenfunktion: die portable Leuchte kann induktiv an der Steckdose aufgeladen und separat als Taschenlampe verwendet werden . Versorgungsspannung: 220…240 V. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design. Plug-and-Play durch EU Stecker. Anwendungsgebiete: Kinderschlafzimmer. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
true
Drehbar:
false
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.