Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM WITH REMOTE CONTROL White SLIM RGB + TW + RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075765153
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075765153
EAN/GTIN:
     4058075765153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Moderne und smarte Stehleuchte zur indirekten Ausleuchtung mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Netzwerkprotokoll: WiFi. Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Netzwerkunabhängige Steuerung mit IR-Fernbedienung. Musik-Rhythmus-Funktion: Mit Hilfe der Smart Wi-Fi App und integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Sound und Musik. DIY-Funktion: Die Lichtfarbe lässt sich pro Segment einstellen um so individuelle Lichtszenen zu erstellen oder bereits vorhandene Lichtszenen zu verwenden. Produktvorteile: Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen. Schlankes und elegantes Design. Einfache und schnelle Installation für eine endverbraucherfreundliche Nutzung. Duale Nutzung entweder mit der Fernbedienung oder der SMART Wi-Fi App. Flexible Positionierung. Weiches Licht durch indirekte Lichtverteilung. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Meeting- und Konferenzräume. Home Entertainment-Bereiche. Gaming-Ecken. Akzentbeleuchtung. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Inklusive Fernbedienung mit Batterien für netzunabhängigen Betrieb.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
false
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
false
Mit Schalter:
false
Mit Dimmer:
true
Mit Präsenzmelder:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
8.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Farbtemperatur:
2700 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Höhe/Tiefe:
800.00 mm
Länge:
80.00 mm
Durchmesser:
80.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > LEDVANCE > LED > SMART home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.