Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 1500 8P END WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075781719
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075781719
EAN/GTIN:
     4058075781719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
8-polige Tragschienen. Produkteigenschaften: Durchverdrahtet mit 8-poligem Kabel. Verschiedene Längen verfügbar. Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig. Stahlblechgehäuse. Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder. Produktvorteile: Einfache Installation. Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück). Version der 600 mm Schiene zur Verwendung mit TRUSYS FLEX SENSOR TRACK. Anwendungsgebiete: Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte. Technische Ausstattung: Verschiedenes Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Geeignet für Kabelrinne:
false
Mit Kabelrinne:
false
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
true
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Breite:
70.2 mm
Höhe:
38.8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: -
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.