Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI SENSOR LS/PD CI G2 SENSOR LS/PD CI G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD32
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172072083
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172072083
EAN/GTIN:
     4062172072083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-2 Licht- und Präsenzsensor für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften:
  • Licht- und Präsenzsensor für den Deckeneinbau
  • Präsenzerfassung über passives IR-Element
  • Arbeitsbereich Lichtsensor: 20…800 lx (gemessen am Sensor)
  • Montagehöhe: 2…5 m
  • Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
  • Deckeneinbauadapter
  • . Produktvorteile:
  • Flaches design, sehr geringe Aufbauhöhe
  • Einfache und schnelle Montage via Drahtfedern
  • DALI-2 zertifiziert
  • DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
  • Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
  • Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar
  • Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen
  • . Anwendungsgebiete:
  • Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
  • Einzelbüros
  • Gruppenbüros
  • Klassenzimmer
  • Besprechungsräume
  • Korridore
  • . Technische Ausstattung:
  • Geeignet für viele OSRAM DALI Steuersysteme
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Multisensor
    Breite:
    80.00 mm
    Höhe:
    55.00 mm
    Tiefe:
    55.00 mm
    Durchmesser:
    80.0 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, DALI
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,58*
    € 135,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,11*
    € 133,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,76*
    € 128,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,38*
    € 115,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,83*
    € 103,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.