Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 COUPLER LS HIGHBAY G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172072137
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172072137
EAN/GTIN:
     4062172072137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-2 Sensorkoppler mit integriertem Lichtsensor, kombinierbar mit HIGHBAY Sensor. Produkteigenschaften:
  • Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI Anlagen
  • Integrierter Lichtsensor
  • Adapter zur Integration vom High Bay oder Vision Sensor zur Bewegungs Erkennung
  • . Produktvorteile:
  • DALI-2 zertifiziert
  • Anpassbare Licht-Sensorempfindlichkeit für unterschiedliche Montagehöhen
  • Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains Looping)
  • Flexible Adressierung über DALI-2
  • Mehrere Koppler an eine DALI Linie anschließbar
  • . Anwendungsgebiete:
  • Industrie
  • Produktionshallen
  • Sporthallen
  • Logistikzentren
  • Bereiche mit hohen Decken
  • Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme
  • Geeignet für Installationen im Innenbereich
  • Fertigungs- und Montagehallen
  • Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume
  • Korridore
  • Lichtbänder in Industriehallen
  • . Technische Ausstattung:
  • High Bey Sensor für hohe Montagehöhe
  • Vision Sensor für großen Erfassungsbereich
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Multisensor
    Breite:
    118.00 mm
    Höhe:
    37.00 mm
    Tiefe:
    37.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Licht System, DALI
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 104,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,56*
    € 154,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,22*
    € 149,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,67*
    € 144,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 117,84*
    € 140,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,58*
    € 124,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.