Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIM MCU MCU G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172224642
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172224642
EAN/GTIN:
     4062172224642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
osram dimmer
Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Schaltkontaktbelastung: 250 V/6 A (10 1-lampige oder 5 2-lampige dimmbare EVG). Abdeckung und Drehknopf in cremeweiß. Produktvorteile: Intuitives manuelles Dimmen und Schalten. Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe. Anwendungsgebiete: Konferenzräume. Restaurants. Shopbeleuchtung. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 50 elektronische Vorschaltgeräte (externer Lastkontakt erforderlich). Flexible Erweiterung über externen Lastkontakt und über Signalverstärker DIM SA. Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Breite:
71.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Tiefe:
40.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dimmer, -
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.