Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE MOUNT KIT VALUE 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854018497
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854018497
EAN/GTIN:
     4099854018497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-
Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einfache Montage dank mitgelieferter Polycarbonatecken. Panel-Einschub durch die lange oder kurze Rahmenseite möglich (nur für rechteckige Version).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1215 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
72.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.