| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4000-4099854054761 Herst.-Nr.: 4099854054761 EAN/GTIN: 4099854054761 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Lampen, klassische Ballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Nennstrom: | 46 mA | Leistungsfaktor: | 0.50 | Lampenleistung: | 7 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 806 lm | Lampenlichtausbeute: | 115 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | true | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Sockel: | E27 | Farbtemperatur: | 2700 K | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Durchmesser: | 125.00 mm | Länge: | 178.00 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Lampenbezeichnung: | sonstige | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 | Klirrfaktor (THD): | 93.1 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Fernbedienung möglich: | false | Mit Fernbedienung: | false | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel G12, Sockel G12, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 warmweiß, led globelampe, led tropfen e27, LED-lampe, LED Glühbirne, Klassische Form, Globus, Globe 125 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |