| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4099854059711 Herst.-Nr.: 4099854059711 EAN/GTIN: 4099854059711 |
| | |
|
| | |
| Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Sockel: GU5.3. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90). Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 450 mA | Leistungsfaktor: | 0.50 | Lampenleistung: | 5 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 345 lm | Lampenlichtausbeute: | 69 lm/W | Lichtstärke: | 700 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | false | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Sockel: | GU5,3 | Farbtemperatur: | 3000 K | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Durchmesser: | 50.00 mm | Länge: | 44.00 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Lampenbezeichnung: | MR16 | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 | Klirrfaktor (THD): | 150 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Fernbedienung möglich: | false | Mit Fernbedienung: | false | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 5w 3000k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß, LED-Spot-Lampe, LED-Refektorlampe, Downlights, Fluter, Spot |
| | |
| |