Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage 1906® PenduLum CANOPY Triple Canopy Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854092831
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854092831
EAN/GTIN:
     4099854092831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Hängeleuchte
Pendellampe
Baldachin für 1906 PenduLum. Produktvorteile: Zubehör für die Deckenbefestigung zur Kombination von bis zu drei Pendulum-Leuchten. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
540 mm
Breite:
50.0 mm
Höhe:
50.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, pendelleuchte ledvance, hängeleuchte, baldachin schwarz, Abgehängt, Pendel, 1906, Vintage, klassisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.