Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854097935
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854097935
EAN/GTIN:
     4099854097935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbau downlight ledvance
Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
81.5 mm
Höhe:
3.7 mm
Durchmesser:
81.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight, einbauleuchten schwenkbar, Downlights, Warm weiß, Ring, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.