Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TUBE T5 CONVERSION KIT SINGLE LAMP 549 mm 10W 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854101755
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854101755
EAN/GTIN:
     4099854101755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
T5 LED-Röhren inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T5 220-240V AC LED-Röhren und 10 Umrüstkits für einflammige Leuchten. Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialen. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Schutzart: IP20. Produktvorteile: Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte. Keine EVG-Kompatibilitätsprobleme. Keine Wartung des EVGs mehr notwendig. Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
45 mA
Lampenleistung:
10 W
Lichtstrom:
1500 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Mit Fernbedienung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED, LED-Röhre, LED-Tube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.