Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV PANELS N-TYPE MONOFACIAL BLACK 430 N 54 LM -BF-F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD32
MD32
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854199974
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854199974
EAN/GTIN:
     4099854199974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
TopCon Monofacial Photovoltaik Module mit schwarzem Rahmen. Produkteigenschaften: Original Stäubli MC4 EVO 2 Steckverbinder. Verfügbar in 2 Kabellängen-Versionen. Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung. Multi-Busbar-Technologie (MBB). Maximale statische Belastung bis zu 5400 Pa. Produktvorteile: Die TopCon-Technologie bietet einen höheren Wirkungsgrad, da sie das Sonnenlicht besser umwandelt als ein Standardpanel. 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie. Begrenzter PID-Effekt (potenziell induzierte Degradation) dank strenger Qualitätskontrolle im Produktionsprozess. Sehr geringe jährliche Degradation der Zellen dank der besseren Beständigkeit gegen hohe Temperaturen. Langlebige Konstruktion und höchste Produktionsstandards garantieren Betriebssicherheit und Qualität. Anwendungsgebiete: Gewerbe- und Industrieanlagen. Installationen auf Wohngebäuden. Technische Ausstattung: Das Produkt wird als Ganzes geliefert, kein Zusammenbau durch den Kunden erforderlich. Die Module werden mit MC4 EVO 2-Steckverbinder ausgestattet. 3 Bypass-Dioden sind bereits im Modul installiert.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung:
430 Wp
Max. Systemspannung:
29.61 V
MPP-Spannung:
31.88 V
Leerlaufspannung:
38.44 V
MPP-Strom:
13.49 A
Kurzschlussstrom:
14.24 A
Leistungstoleranz:
3 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22.02 %
Temperaturkoeffizient Pmpp:
-0.300 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc:
-0.250 %/K
Temperaturkoeffizient Isc:
0.046 %/K
Länge:
1722 mm
Breite:
1134 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
20.2 kg
Mit Rahmen:
true
Farbe des Rahmens:
schwarz
Mit Anschlusskabel:
true
Kabellänge:
1200 mm
Anzahl der Bypassdioden:
3
Betriebstemperatur:
-40 °C | +85 °C
Rückstrombelastbarkeit:
25 A
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung:
false
Glas mit Antireflex-Beschichtung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,35*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 72 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 180 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 360 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.