Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK ST WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854230158
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854230158
EAN/GTIN:
     4099854230158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Röhre
LED Tube
Lichtbandleuchte
Tragschieneneinsatz zur Montage von T5 LED-Röhren. Produkteigenschaften: 150 cm Einsatz mit T5 Rohrverschraubungshaltern und vorinstallierten Kabeln. Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze. Produktvorteile: Einfache Installation.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
G5
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Lichtverteiler:
Reflektor
Reflektor:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Geeignet für Notlicht:
false
Breite:
77.70 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Länge:
1498.5 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, led röhre, -
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.