Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULKHEAD ROUND EYELID Eyelid 300 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854286810
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854286810
EAN/GTIN:
     4099854286810
Suchbegriffe:
-
Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10). Produkteigenschaften: Halbvisierring für BULKHEAD ROUND. Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen. In schwarz und weiss verfügbar. Stoßfestigkeit: IK10. Technische Ausstattung: Diebstahlschutzschraube enthalten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
312.0 mm
Höhe:
74.0 mm
Durchmesser:
312.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.