Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE FLAT FRAME 330 SQUARE FRAME SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854292910
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854292910
EAN/GTIN:
     4099854292910
Suchbegriffe:
-
Dekorativer Rahmen für SURFACE FLAT. Produkteigenschaften: Farbe: Mattsilber . Rahmen aus Metallblech. Produktvorteile: Designerweiterung für ein dekorativeres Erscheinungsbild. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Austauschrahmen für SURFACE FLAT. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Länge:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.