Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Seilwinde BETA SL 500kg, Frequenzumrichter, Schlaffseilschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4054-192015829
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192015829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

Elektroseilwinde BETA SL 500kg mit Frequenzumrichter und Schlaffseilschalter

Die Elektroseilwinde BETA SL ist f�r allgemeine Industrieanwendungen nach DGUV V 54 entwickelt. MIt Bedienelement und Hubabschaltung ist die WInde nach der Montage und Inbetriebnahme am Einsatzort einsatzbereit. Hochwertige Getriebe, im �lbad laufend, sorgen f�r hohe Laufruhe. Ein angebauter Bremsmotor mit Federdruckscheibenbremse h�lt die Last in jeder Lage sicher in Position.

Betriebsspannung 400V - 50 Hz, Einschaltdauer S3 - 40%

Motorschutzart IP55

Standardm��ig mit gerillter Seiltrommel f�r optimale Seilaufwicklung in der 1. Lage

Hohe Seilaufnahme

Erweiterbar durch zahlreiche Optionen

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
980 kg
Seil - �:
9 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
11 m
Seilaufnahme max.:
77,5 m
Motorleistung:
1,1 kW
ED:
S3 - 40 %
Betriebsspannung:
400 V
Gewicht ca.:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektro - Seilwinde, Hubwinde, Pfaff, CMCO, Seilzug, Seilwinde elektrisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.752,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.035,59*
€ 7.182,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.991,36*
€ 7.129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.829,60*
€ 6.937,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.766,49*
€ 6.862,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.752,70*
€ 6.845,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.