Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMT 1-15 230V/1Ph/50Hz Komplettgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seildurchlaufwinde YMT1-15 Tragkraft 100 kg
Seildurchlaufwinde YMT1-15 Tragkraft 100 kg
Seildurchlaufwinde YMT1-15 Tragkraft 100 kg
Seildurchlaufwinde YMT1-15 Tragkraft 100 kg
Seildurchlaufwinde YMT1-15 Tragkraft 100 kg
Artikel-Nr.:
     C4054-192025166
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192025166
EAN/GTIN:
     4053981977263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

Seildurchlaufwinde YMT 1-15 400V/3Ph

Die neue kleine und leichte mobile Yale-Seildurchlaufwinde Modell YaleMtrac verbindet modernes Industriedesign mit technischer Innovation. Bei der Entwicklung wurde der Focus auf die einfache und sichere Handhabung für mobile Einsatzzwecke gelegt.

Zudem ist die Winde in der Lage Lasten bis 300 kg bei hohen Geschwindigkeiten über große Hubhöhen zu bewegen. Die Effizienz wird durch den „Yale-Wechselhub“ unterstrichen. Hierdurch entfällt die zeitaufwendige Leerfahrt da beide Seilabgänge 100 % der Last heben und ziehen können. Somit lässt sich die Hubleistung verdoppeln.

Durch ein breites Zubehörangebot von unterschiedlichen Seilen und Konfektionierungen (Sicherheitshaken, Selbstsichernde Haken, Schäkel) kann die Winde unterschiedlichste Einsatzfälle ideal abdecken.

Das robuste Aluminium-Druckgußgehäuse in Verbindung mit hochfestem glasfaserverstärktem Kunststoffdeckel sorgt für ein geringes Eigengewicht bei hoher Festigkeit.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Hohe Geschwindigkeiten sorgen für Effizienz bei großen Hubhöhen.

Leichte Zugänglichkeit zu allen Verschleißteilen durch modularen Aufbau.

Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer.

Die Treibscheibe aus gehärtetem Stahl garantiert einen geringen Verschleiß.

Die Winde ist im Standard mit einem Sicherheitshaken ausgestattet.

Zusätzliche Anschraubpunkte am Gehäuse erlauben die Befestigung als Komponente in universalen Positionen.

Triebwerksgruppe 1Bm/M3 nach FEM/ISO.

Motoren gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser.

Standard Betriebsspannung: Eurospannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz und 230 V, 1 Ph, 50 Hz.

Gummipuffer sorgen für eine beschädigungsfreie Auflagefläche.

Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser.

Hubbegrenzung in zwei Richtungen durch Endschalter.

Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Seildurchlaufwinde, Winde
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.273,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.430,35*
€ 2.892,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,08*
€ 2.871,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,74*
€ 2.780,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.297,34*
€ 2.733,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.273,46*
€ 2.705,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.