Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seildurchlaufwinde YMT 3-10 400V/3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192025174 Seildurchlaufwinde YMT 3-10 400V/3Ph
YALE 192025174 Seildurchlaufwinde YMT 3-10 400V/3Ph
YALE 192025174 Seildurchlaufwinde YMT 3-10 400V/3Ph
Artikel-Nr.:
     C4054-192025174
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192025174
EAN/GTIN:
     4053981977294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

YMT 3-10 400V/3Ph

Das Modell Yale Mtrac� verbindet modernes Industriedesign mit technischer Innovation. Bei der Entwicklung wurde der Fokus auf die einfache und sichere Handhabung f�r mobile Einsatzzwecke gelegt. Bei Seildurchlaufwinden wird das Seil angetrieben, ohne es zu speichern, so dass nahezu uneingeschr�nkte Hubh�hen oder Zugl�ngen m�glich sind. Durch ein breites Zubeh�rangebot von Seilen und Konfektionierungen kann die Winde unterschiedlichste Einsatz f�lle abdecken, z. B. auf dem Bau, bei Wartungs- und Montagearbeiten in den Bereichen Windkraftanlagen, Wasserwirtschaft, Energieversorgung, Freileitungsbau u. a.

Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Seildurchlaufwinde, Winde
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.986,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.129,97*
€ 3.724,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.102,30*
€ 3.691,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.023,80*
€ 3.598,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.988,60*
€ 3.556,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.986,99*
€ 3.554,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.