Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YaleERGO360 3,0t, NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C4054-192028553
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192028553
EAN/GTIN:
     4053981979649
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug

YaleERGO360 3000, 3,0t, NH

Der YaleERGO?360?� definiert die Welt der Hebezeuge neu. Durch die Gestaltung seines revolution�ren Handhebels mit integriertem Klappgriff ist ein effizientes Arbeiten in jedem beliebigen Winkel, sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen m�glich.

Durch die ergonomische und sicherheitsf�rdernde Gestaltung des YaleERGO?360?� kann der Bediener bis zu 12-mal schneller arbeiten und kommt dabei mit bis zu 30?% weniger Hubkraft aus.

Das leichte, hochfeste Aluminiumgeh�use mit Pulverbeschichtung sowie hochwertige Lager bieten eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Einsatz und rauen Umgebungsbedingungen.

Der Handhebel mit integriertem Klappgriff gew�hrleistet die ideale Kraft�bertragung und erm�glicht einen Arbeits�bereich von 360�. Das steigert die Produktivit�t und senkt das Verletzungsrisiko.

Anzeige der Bedienrichtung bzw. Freischaltung im Sichtfenster des Handhebels.

Die gekapselte Lastdruckbremse bleibt frei von Verschmutzungen und N�sse, was eine pr�zise Lastpositionierung erm�glicht.

Mit serienm��iger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.

Kettenf�hrung und Kettenabstreifer sind aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zus�tzlich verzinkt.

Verzinkte bzw. zus�tzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen g�ltigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken und gegossene Sicherheits�b�gel bieten eine zuverl�ssige und sichere Lastaufnahme. Die verschraubten Hakenkupplungen erm�glichen eine einfache Wartung.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3000 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
1
Kettenabmessungen d?x?t:
10?x?28 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
20,1 mm
Hubkraft bei Nennlast:
36 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5?m):
17,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenzug, Zughub-Allzweckgerät, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, Allzweckger�te, Allzweckger�t, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 736,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,40*
€ 963,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,82*
€ 947,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,02*
€ 922,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,40*
€ 902,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.