Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YaleERGO360 6,0t, NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C4054-192035451
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192035451
EAN/GTIN:
     4053981981055
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug

YaleERGO360 6000, 6,0t, NH

Der YaleERGO?360?� definiert die Welt der Hebezeuge neu. Durch die Gestaltung seines revolution�ren Handhebels mit integriertem Klappgriff ist ein effizientes Arbeiten in jedem beliebigen Winkel, sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen m�glich.

Durch die ergonomische und sicherheitsf�rdernde Gestaltung des YaleERGO?360?� kann der Bediener bis zu 12-mal schneller arbeiten und kommt dabei mit bis zu 30?% weniger Hubkraft aus.

Das leichte, hochfeste Aluminiumgeh�use mit Pulverbeschichtung sowie hochwertige Lager bieten eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Einsatz und rauen Umgebungsbedingungen.

Der Handhebel mit integriertem Klappgriff gew�hrleistet die ideale Kraft�bertragung und erm�glicht einen Arbeits�bereich von 360�. Das steigert die Produktivit�t und senkt das Verletzungsrisiko.

Anzeige der Bedienrichtung bzw. Freischaltung im Sichtfenster des Handhebels.

Die gekapselte Lastdruckbremse bleibt frei von Verschmutzungen und N�sse, was eine pr�zise Lastpositionierung erm�glicht.

Mit serienm��iger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.

Kettenf�hrung und Kettenabstreifer sind aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zus�tzlich verzinkt.

Verzinkte bzw. zus�tzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen g�ltigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken und gegossene Sicherheits�b�gel bieten eine zuverl�ssige und sichere Lastauf�nahme. Die verschraubten Hakenkupplungen erm�glichen eine einfache Wartung.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
6000 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
2
Kettenabmessungen d?x?t:
10?x?28 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
10 mm
Hubkraft bei Nennlast:
38 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5?m):
28,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenzug, Zughub-Allzweckgerät, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, Allzweckger�te, Allzweckger�t, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.164,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,74*
€ 1.484,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,45*
€ 1.476,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,73*
€ 1.433,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,16*
€ 1.406,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,37*
€ 1.385,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.