| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4054-192039385 Herst.-Nr.: 192039385 EAN/GTIN: 4053981981598 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VSIII 30t/12 F-Zug NH Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit einem soliden Produkt haben wir uns dazu entschieden die Baureihe VSIII noch um die Tragfähigkeiten 10 t, 20 t, 30 t und 50 t zu erweitern. Gerade da wo es darauf ankommt sehr präzise Komponenten oder Bauteile zu positionieren, wie z.B. auf Schiffen oder in der Papierindustrie, können diese Geräte eingesetzt werden, da sie über einen sehr feinen Hub verfügen. Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sowie der verstärkte Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität. Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette. Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Verzinkte und blauchromatierte Bremsteile und Kettenführungsrollen sorgen für erhöhten Korrosionsschutz. Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 30000 kg | Anzahl der Kettenstränge: | 12 | Kettenabmessungen dxt: | 10x30 mm | Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette: | 0,83 mm | Hubkraft bei Nennlast: | 46,3 daN | Gewicht bei Normalhub (3 m): | 268 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |