| |
|
| Artikel-Nr.: C4054-192050579 Herst.-Nr.: 192050579 EAN/GTIN: 4053981988740 |
| |
|
| | |
| UNOplus-A Handhebelzug Der Hebelzug UNOplus - Series A ist das Ergebnis technischer Weiterentwicklung des seit Jahren bew�hrten UNOplus. Das vielseitige Ger�t zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten zeichnet sich weiterhin durch seine kompakte Bauweise, die robuste Stahlblech-Konstruktion und die leichtg�ngige Kettenfreischaltung aus. Das erneut reduzierte Gewicht optimiert die Bedienung, macht die Anwendung noch komfortabler und den UNOplus - Series A zu einem handlichen, vielseitig verwendbaren Ger�t. Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebe�bersetzung und verbesserter Lagerung im Geh�usedeckel. Handrad in Stahlausf�hrung als Serienausstattung. Lastdruckbremse mit korrosionsgesch�tzten Bauteilen. Mit serienm��iger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen. Die im Geh�use integrierten Kettenf�hrungsrollen sorgen f�r einen einwandfreien Ablauf der Lastkette �ber das Lastkettenrad. Robustes Kettenendst�ck. Der bequeme Gummigriff sorgt f�r zus�tzlichen Schutz gegen Abrutschen. Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen g�ltigen nationalen und internationalen Vorschriften. Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbest�ndigem hochlegierten Verg�tungsstahl �ffnen sich bei �berlastung ohne zu brechen. Weitere Informationen: | | Tragf�higkeit: | 6.000 kg | Anzahl der Kettenstr�nge: | 2 | Kettenabmessungen d x t: | 10 x 28 mm | Hub bei einer Hebelumdrehung: | 10 mm | Hubkraft bei Nennlast: | 43 daN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, Allzweckger�te, Allzweckger�t, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug |
| | |
| |