Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy Allzweckgerät 0,25t 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-192058073
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058073
EAN/GTIN:
     4053981986975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Yalehandy 3m, 250kg 3m

Dieser Handhebelzug aus Stahlblech ist das kleinste und leichteste Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten z. B. in der Industrie, im Handwerk und im Servicebereich ist dieser Handhebelzug unentbehrlich.

Die gekapselte Konstruktion schützt die innen­liegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit.

Der kurze und ergonomisch geformte Handhebel mit Gummigriff ermöglicht eine einfache Bedienung des Geräts.

Alle Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigem Material gefertigt und mit einem Korrosionsschutz versehen.

Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.

Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungs­beständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen ohne zu brechen.

Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.