Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YL360-F-Zug 2t/1 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-192058114
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058114
EAN/GTIN:
     4053981987361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

Handflaschenzug 6m , Yalelift 360 2000 kg

Sowohl das Einsatzgebiet als auch die Einsatzbeding�ungen gehen weit �ber die eines klassischen Flaschen�zuges hinaus.

Das geschlossene, robuste Stahlblechgeh�use mit vier Stehbolzen h�lt selbst h�rtesten Bedingungen stand und erlaubt den Einsatz im Freien.

Die extrem niedrige Bauh�he erlaubt gr��tm�gliche Nutzung der Hubh�he.

Die neuartige 360�?Handkettenf�hrung erm�glicht die Anwendung des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen, so auch unter engen Raumverh�ltnissen. Selbst seitlich l�sst sich der Yalelift 360 aus beliebiger Position bedienen und kann so bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Der Bediener ist nicht mehr - wie bisher - gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.

Mit dem Bremssystem wurden im Bereich Betriebs�sicherheit und Wartungsfreundlichkeit neue Ma�st�be gesetzt. Es ist extrem ger�usch- und verschlei�arm. Die Bauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und als Korrosionsschutz zus�tzlich verzinkt und gelb chromatiert.

Kettenf�hrung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen. Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die innenliegenden Getriebeteile gesch�tzt.

Das verg�tete Lastkettenrad mit vier pr�zise ausgebildeten Kettentaschen sorgt f�r einen exakten Lauf der Lastkette.

Verzinkte bzw. zus�tzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen g�ltigen nationalen und internationalen Vorschriften. Sie sind optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und gew�hrleisten einen sicheren und langlebigen Betrieb des Ger�tes.

Zur serienm��igen Ausstattung geh�ren auch geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbest�ndigem hochlegiertem Verg�tungsstahl, die sich bei �berlastung �ffnen, ohne zu brechen. Die mit robusten Sicherheitsb�geln versehenen Haken sind um 360�?drehbar.

Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,78*
€ 971,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,13*
€ 914,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,85*
€ 873,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.