Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192062097 Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 PLUS
YALE 192062097 Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 PLUS
YALE 192062097 Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 PLUS
Artikel-Nr.:
     C4054-192062097
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192062097
EAN/GTIN:
     4053981988252
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Elektro-Kettenzug

EGU PS 14 Plus
Tragf�higkeit 1.400 kg
mit elektrohydraulischem Hub
und elektrischem Antrieb
Ger�t mit wartungsfreundlichem AC Fahrmotor und leistungssstarker Gelbatterie.
Die Multifunktionsdeichsel hat  alle Bedien- und Kontrollfunktionen wie Betriebsstundenz�hler und Ladeanzeige integriert.

F�r den Transport von palletierten G�tern im innerbetrieblichen Bereich auf ebenen B�den bei mittlerer Auslastung. Seine geringen Chassis Abmessungen erm�glichen einfaches Man�vrieren auch bei beengten Platzverh�ltnissen.
Ausstattung und Verarbeitung
� Reduzierte Abmessungen: L2 nur 410mm
� Schleichfahrttasterf�r exaktes Arbeiten in beengten R�umen
� Feinf�hlige und stufenlose Geschwindigkeitskontrolle
� Integriertes Ladeger�t zum einfachen Laden an jeder 230V Steckdose
� Batterieladestandsanzeige
� Schleichfahrtfunktion f�r genaues Verfahren
Lieferumfang
� Gelbatterie und integriertes Ladeger�t

Weitere Informationen:
Antrieb:
Elektro
Bedienung:
Geh
Tragf�higkeit:
1400 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand Y:
1196 mm
Gewicht (mit Batterie):
256 kg
Bereifung:
VG/PUR
Lenkrollen l?x?d:
250?x?76 mm
Lastrollen l?x?d:
82 x 80 mm
Anzahl R�der/Lastrollen (x=angetrieben):
2+1x/2
Hub h3:
115 mm
Gabelh�he max. h15:
200 mm
Deichselh�he max. h14:
1230 mm
Gabelh�he min. h13:
85 mm
Gesamtl�nge L1:
1560 mm
Gabeldicke s:
50 mm
Gabelbreite e:
150 mm
Gabelzinkenl�nge l:
1150 mm
Gabelau�enabstand b1:
525 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
1810 mm
Wenderadius Wa:
1345 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4,4/4,8 m/s
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,03/0,04 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,05/0,04 m/s
Steigf�higkeit mit/ohne Last:
5,0/10,0 %
Betriebsbremse:
elektrisch
Fahrmotor Leistung:
0,7 kW
Hubmotor Leistung:
1 kW
Batterie:
AGM
Batteriespannung, Nennkapazit�t bei 20 h:
24/85 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzug, Elektrozug, elektrohubwagen yale, elektrische hubwagen, Deichselstapler, Hubwagen, Palettenhubwagen, Gabelhubwagen, elektrisch verfahren, Elektrogabelhubwagen, Hubwagen mit Elektroantrieb, Ameise, Joker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.234,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.467,93*
€ 5.316,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.421,65*
€ 5.261,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.300,87*
€ 5.118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.250,09*
€ 5.057,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.234,52*
€ 5.039,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.