Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBD 01000-ED-L1 3m m.2 ED-B�geln violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192067848 HBD 01000-ED-L1 3m m.2 ED-Bügeln violett
YALE 192067848 HBD 01000-ED-L1 3m m.2 ED-Bügeln violett
Artikel-Nr.:
     C4054-192067848
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192067848
EAN/GTIN:
     4053981988535
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

HBD-ED
Hebeband,
zweilagig,
beidseitig mit hochfesten Endbeschl�gen
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form Cr2, mit Traglastetikett.
Ausstattung und Verarbeitung
• Zweilagig vern�ht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
• Mit hochfesten, durchsteckbaren Stahlb�geln.
• Eingewebte Tonnenstreifen.
• Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.
• Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.
• Gleichm��ige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
• UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.
• Hitzebest�ndigkeit bis +100 �C.
• Moisture-resistant fabric, thus preventing frost damage
(up to approx. - 40 °CKeine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 �C).
• Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
3000 kg
L�nge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.