Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBD 01000-ED-L1 6m m.2 ED-B�geln violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192082389 HBD 01000-ED-L1 6m m.2 ED-Bügeln violett
YALE 192082389 HBD 01000-ED-L1 6m m.2 ED-Bügeln violett
Artikel-Nr.:
     C4054-192082389
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192082389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

HBD-ED
Hebeband,
zweilagig,
beidseitig mit hochfesten Endbeschl�gen
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form Cr2, mit Traglastetikett.
Ausstattung und Verarbeitung
• Zweilagig vern�ht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
• Mit hochfesten, durchsteckbaren Stahlb�geln.
• Eingewebte Tonnenstreifen.
• Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.
• Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.
• Gleichm��ige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
• UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.
• Hitzebest�ndigkeit bis +100 �C.
• Moisture-resistant fabric, thus preventing frost damage
(up to approx. - 40 °CKeine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 �C).
• Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Breite:
25/50 mm
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
500 kg
L�nge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.