Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWKAL-1120-7-10-mit Trommelfreilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-30208000
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30208000
EAN/GTIN:
     4050939051389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWKAL-1120-7-10-mit Trommelfreilauf

Konsolenseilwinden werden f�r den Aufbau auf Fahrzeugen und Anh�ngern sowie zum Heben und Senken von Lasten eingesetzt.

Selbsthemmendes Schneckengetriebe, Trommelfreilauf f�r eine komfortable Bedienung.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.

Einfache und schnelle Befestigung.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
1.120 kg
Traglast oberste Lage:
600 kg
Trommeldurchmesser:
63 mm
Seildurchmesser:
7 mm
Nutzbare Seill�nge 1. Lage:
0,5 m
Nutzbare Seill�nge max.:
10 m
Hub je Kurbelumdrehung:
11 mm
Hub je Kurbelumdrehung oberste Lage:
16 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
22 daN
Gewicht ohne Seil:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckenrad-Handwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,43*
€ 624,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,59*
€ 584,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 147,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.107,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.401,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 817,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.292,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 367,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 460,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 751,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.970,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.321,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.884,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.