Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWK-LB-250-4-20-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-32239017
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     32239017
EAN/GTIN:
     4025092441964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWK-LB-250-4-20-Edelstahl

Die ursprünglich als Fahrzeugwinde entwickelte Seilwinde Modell LB wird heute zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten verwendet.

Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht.

Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.

Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.

Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet.

Einfache und schnelle Konsolenbefestigung.

Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
250 kg
Traglast oberste Lage:
125 kg
Seildurchmesser:
4 ² mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
1,8 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
19,5 m
Hub je Kurbelumdrehung:
125 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
20 daN
Gewicht ohne Seil:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.