Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckenantrieb-S20-20:1-12daNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-32626004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     32626004
EAN/GTIN:
     4050939055257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde

Schneckenantrieb-S20-20:1-12daNm

Die Antriebe mit Schneckengetriebe k�nnen universell eingesetzt werden. Das Spektrum reicht von Eins�tzen in Konstruktionen zum Bewegen oder Drehen von Lasten, als Getriebe f�r Seiltrommeln, f�r Kettenr�der, oder als Drehantrieb.

Geschlossenes Geh�use zum Schutz der innenliegenden Teile.

Geschlossenes und pr�zise gearbeitetes Getriebe f�r geringen Kraftaufwand und hohe Lebensdauer.

Weitere Informationen:
�bersetzung:
1
Antriebsmoment:
12 daNm
Erforderliche Kurbelkraft:
11 daN
Wellenl�nge:
196 mm
Wellendurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckenrad-Handwinde, elektro-seilwinde, Zahnstangenwinde, Stahlwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 213,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 185,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 357,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 226,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 387,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 483,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 569,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 780,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.271,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 228,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 326,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.