Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Winden
>
Motorseilwinde
>
Artikel
DSRB-185-8-Dm160-2m-kugelgelagert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4054-33447107
Hersteller:
Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
33447107
EAN/GTIN:
4050939065843
Suchbegriffe:
Drahtseilbock
Drahtseilrollenbock
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
DSRB-185-8-Dm160-2m-kugelgelagert
Rollenbock für Drahtseilumlenkung, kugelgelagert
Weitere Informationen:
Triebwerksgruppe:
2m/M5 FEM/ISO
Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90°:
2300
Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180°:
1630
Seildurchmesser:
8 mm
... >
Lager 4054
>
Hebezeuge
>
Elektro- und Druckluftseilwinden
Weitere Suchbegriffe:
Elektroseilwinde
,
Motorseilwinde
,
Motorwinde
,
Zugwinde
,
Rollenbock Seilzug
,
Seilrolle mit Rollenbock
,
Seilrollenbock
,
Umlenk-Rollenbock
,
pfaff drahtseilrollenbock
,
drahtseilrollenbock
,
Elektroseilwinden
,
Druckluftseilwinde
,
Druckluft-Seilwinde
,
Seilzug
,
Elektrowinde
,
Druckluftwinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 170,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DSRB-145-7-Dm126-1Am-kugelgelagert
Columbus McKinnon
33447106
ab € 131,44*
Ähnlich
DSRB-270-12-Dm246-2m-kugelgelagert
Columbus McKinnon
33447111
ab € 341,37*
Ähnlich
DSRB-90-4-Dm80-2m-kugelgelagert
Columbus McKinnon
33447103
ab € 71,62*
Ähnlich
DSRB-90-6-Dm78-1Dm-kugelgelagert
Columbus McKinnon
33447413
ab € 90,44*
Ähnlich
RPE10-6 L 6m/min 230/400V/50Hz/3Ph LVC
Columbus McKinnon
N06500163
ab € 4.278,09*
Ähnlich
RPE10-6 L 6m/min 230/400V/50hz/3Ph VG
Columbus McKinnon
N06500041
ab € 3.679,00*
Ähnlich
RPE10-6 L 6m/min 230V/1Ph LVC
Columbus McKinnon
N06500219
ab € 4.764,34*
Ähnlich
RPE10-6 L 6m/min 230V/50Hz/1Ph VG
Columbus McKinnon
N06500054
ab € 4.139,13*
Ähnlich
RPE10-6 LR 6m/min 230/400V/50Hz/3Ph LVC
Columbus McKinnon
N06500166
ab € 4.453,13*
Ähnlich
RPE10-6 LR 6m/min 230/400V50hz3Ph VG
Columbus McKinnon
N06500043
ab € 4.085,41*
Ähnlich
RPE10-6 LR 6m/min 230V/1Ph LVC
Columbus McKinnon
N06500222
ab € 4.786,28*
Ähnlich
RPE10-6 LR 6m/min 230V/50Hz/1Ph VG
Columbus McKinnon
N06500056
ab € 4.480,71*
Ähnlich
RPE10-6 XL 6m/min 230/400V/50Hz/3Ph LVC
Columbus McKinnon
N06500164
ab € 4.324,05*
Ähnlich
RPE10-6 XL 6m/min 230V/1Ph LVC
Columbus McKinnon
N06500220
ab € 4.921,48*
Ähnlich
RPE10-6 XL E-Seilw. 1t 6m/min 230V/1Ph
Columbus McKinnon
N06500230
ab € 4.268,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen