Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachhubtisch 1 t, 1,45x1,14 m HTF-XU Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFAFF 40047381Q Flachhubtisch 1 t, 1,45x1,14 m HTF-XU Si
PFAFF 40047381Q Flachhubtisch 1 t, 1,45x1,14 m HTF-XU Si
PFAFF 40047381Q Flachhubtisch 1 t, 1,45x1,14 m HTF-XU Si
Artikel-Nr.:
     C4054-40047381Q
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40047381Q
EAN/GTIN:
     4053981010991
Suchbegriffe:
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
Hubtisch U-Form
U-Form Hubtisch

Tragf�higkeit 1.000 kg

F�r das professionelle Heben und Senken von Lasten, palettierten G�tern und Gitterboxen.
U-Form f�r daas direkte Einfahren mit einem Flurf�rderzeug.

Ausstattung und Verarbeitung
� Extrem niedrige Bauweise, so dass ein aufwendiger Grubeneinbau nicht erforderlich ist.
� Praktischer Auffahrkeil erm�glicht  das Anfahren der Plattform mit einem Gabelhub- oder Transportwagen
� Sichere Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus.
� �berlastungsschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil.
� Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsst�tzen bieten optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung.
� Entspricht der g�ltigen DIN EN 1570-1 und den UVV Vorschriften.

Lieferumfang
� Steuerung mit 3m Schlauchl�nge

Weitere Suchbegriffe: flach scherenhubtisch, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Hubtischwagen, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Einfachscheren-Hubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.356,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,54*
€ 2.951,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.458,61*
€ 2.925,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.392,80*
€ 2.847,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,86*
€ 2.821,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.356,12*
€ 2.803,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047380Q
ab € 2.589,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.