Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen HX-D 0350, 350kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40057361
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40057361
EAN/GTIN:
     4025092390026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Tragf�higkeit 350 kg
Hubh�he 1.300mm
Plattformabmessung 910 x 500mm
Bereifung PUR/PUR

Zum ortsunabh�ngigen Heben und Zuf�hren von Lasten im innerbetrieblichen Bereich
Ausstattung und Verarbeitung
� Hydraulisches Heben der Last mit Fu�pedal
� Feinf�hliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
� Einfaches Verschieben der Last mit ergonomischem Schiebegriff
� Arretierung des Ger�tes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle
� Schnellhub f�r Lasten bis 100kg
� Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und �berlastsicherung
 

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
350 kg
Plattformh�he max. h3 + h13:
1300 mm
Plattformh�he min. h13:
370 mm
Hub h3:
930 mm
Hub je Pumpbewegung:
21 mm
Gesamth�he h1:
965 mm
Gesamtl�nge L1:
1140 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattforml�nge P1:
910 mm
Plattformbreite P2:
500 mm
Bereifung:
PUR/PUR
Weitere Suchbegriffe: Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, hubtischwagen, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Einfachscheren-Hubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,66*
€ 862,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,39*
€ 832,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.356,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.921,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.420,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 717,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.387,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.212,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.835,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.775,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.709,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.577,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.498,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.271,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.926,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.930,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 6.098,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.