Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YKST 3200 Kettenstopper Kette 9-11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N00100110
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N00100110
EAN/GTIN:
     4025092425919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenstopper

YKST 3200 Kettenstopper Kette 9-11mm

Der Yale Kettenstopper wurde als zus�tzliche Absturzsicherung f�r Hebezeuge mit Rundstahl- oder Rollenkette entwickelt. Der Kettenstopper wird einfach durch Bet�tigen der Sicherheitseinrichtung und gleichzeitiges Dr�cken des Schiebers auf der Lastkette des Hebezeuges bewegt.

Wird der Schieber losgelassen, arretiert dieser automatisch in der Lastkette und die Sicherheitsarretierung blockiert das System. Um die sichere Funktion des Kettenstoppers zu gew�hrleisten, darf der Abstand zwischen dem Kettenstopper und dem Hebezeug nicht mehr als 15?-?20?cm betragen. Gegebenenfalls muss der Kettenstopper nach der Bet�tigung des Hebezeuges nachgesetzt werden.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3400 kg
Geeignet f�r Kettendurchmesser:
9-11 mm
Ma�e LxBxT:
105x82x24 mm
Weitere Suchbegriffe: Seile, Drahtseile, Ketten, Rundstahlketten, Ersatzteile, Zubeh�r, Unterflaschen, Kettenspeicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.