Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taurus 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01300003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01300003
EAN/GTIN:
     4025092076043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
yale stahlwinde
stahlwinde

Taurus 100

Das ideale Gerät zum Anheben, Ausrichten und Umsetzen von Maschinen bzw. schweren Objekten sowie für Reparatur- und Montagearbeiten unter rauesten Bedingungen.

Einteiliges Gehäuse aus Sphäroguss mit integrierter Hubklaue.

Automatische Lastdruckbremse

Kurbelhandrad zum schnellen Ausfahren in unbelastetem Zustand

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit auf dem Horn:
10.000 kg
Tragfähigkeit auf der Klaue:
7000 kg
Bauhöhe A:
505 mm
Hub:
295 mm
Handkraft bei Nennlast:
45 daN
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 999,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,02*
€ 1.342,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,44*
€ 1.332,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,54*
€ 1.257,2826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,71*
€ 1.231,3049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,67*
€ 1.189,6073
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 125,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 212,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 182,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 352,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 222,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 383,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 474,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 561,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 768,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.250,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 379,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 228,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 324,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.