Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMG-I Seilklemme 2t 5-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02606516
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02606516
EAN/GTIN:
     4025092052214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Hebeklemme
Schongreifer

LMG-I Seilklemme 2t 5-15mm

Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen in Abh�ngigkeit von Durchmesser und Oberfl�chenbeschaffenheit bis max. 1.770?N/mm2 Materialfestigkeit.

Modell LMG II-X mit geriffelten Klemmbacken f�r Seile mit einer Materialfestigkeit von bis zu 1.960?N/mm2.

Weitere Informationen:
Zugkraft:
2.000 daN
F�r Seildurchmesser:
5 - 15 mm
Zug�se:
31?x?44 mm
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, hebeklemme yale, hebeklemme, Seilzug, Yaletrac, Drahtseilkloben, Kloben, ziehen, spannen, Seilwinde, Seilwinden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000005
ab € 142,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 230,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 305,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000006
ab € 533,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606517
ab € 259,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 308,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02607609
ab € 841,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 360,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 278,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 334,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400009
ab € 252,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409595
ab € 469,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 451,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 327,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409054
ab € 343,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.