| |
|
| Artikel-Nr.: C4054-N04500042 Herst.-Nr.: N04500042 EAN/GTIN: 4053981598543 |
| |
|
| | |
| Silverline Stira S 1000 Qualit�t und hervorragende Eigenschaften zeichnen unsere Hebezeuge aus, die Baureihe Silverline Stira S bildet hier keine Ausnahme. Ein wartungsarmes, leicht zu handhabendes Ger�t - preisg�nstig und wirtschaftlich. Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sorgen f�r Stabilit�t. Kettenf�hrungsrollen erm�glichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette. Die Bauweise verhindert ein Blockieren und Abspringen der Handkette. Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Die serienm��ig verzinkte Lastkette bietet zus�tzlichen Korrosionsschutz. Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbest�ndigem hochlegiertem Verg�tungsstahl �ffnen sich bei �berlastung ohne zu brechen. Weitere Informationen: | | Tragf�higkeit: | 1000 kg | Anzahl der Kettenstr�nge: | 1 | Kettenabmessungen d x t: | 6 x 18 mm | Hub je 1m Abhaspelung der Handkette: | 27 mm | Hubkraft bei Nennlast: | 31 daN | Gewicht bei Normalhub (3m): | 14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk |
| | |
| |